設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(02) 1/4
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向(R) 右→左
ボディサイズ20
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ