設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類NPT
管接続口径1/4
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向右→左
ボディサイズ20
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(C) ケースガード付
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置:AF+AR+V
排気機構リリーフタイプ