SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC20B-N02G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
右→左
ボディサイズ
20
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
32079206
品番
AC20B-N02G-V-NRZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,980
この商品は
流れ方向・ボディサイズ・設定圧力範囲
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし