SMC
AR Series(AR25-02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
32088744
品番
AR25-02EH-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
流れ方向・排気機構・仕様
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
25mm
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32088744
AR25-02EH-N
52739646
AR25-02EH-N-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25
SMC
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です