SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC20-F02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32094055
品番
AC20-F02E-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,550
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード