SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC20-F02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32094098
品番
AC20-F02E4-T-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,850
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
圧力計
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ