設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ20
圧力スイッチ仕様(S) 取付位置: AF+AR+S+AL
排気方式(-) リリーフタイプ
チェックバルブ(-) アタッチメントなし
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
T形スペーサ(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ