SMC
AR Series(AR30-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
注文コード
32109123
品番
AR30-F02BE4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
圧力計・設定圧力範囲
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
30mm
ハンドル
(-) ハンドル下向き
圧力スイッチ仕様
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32109123
AR30-F02BE4
52740644
AR30-F02BE4-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です