SMC
AR Series(AR30K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
301
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
32112072
品番
AR30K-N02-Z-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右