AR30K-03BE2-ZA AR Series(AR30K) SMC 32117128

AR Series(AR30K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(03) 3/8流れ方向(-) 左→右圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード32117128品番AR30K-03BE2-ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右仕様(K) 逆流機能付き接続口径(03) 3/8ボディサイズ30mmハンドル(-) ハンドル下向き排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32117128AR30K-03BE2-ZA52740784AR30K-03BE2-ZA-BAR30K-03BE2-ZA 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K SMC 52740784逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30KSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする