設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構ノンリリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ25
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付