設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
排気機構リリーフタイプ
流れ方向右→左
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口(3) ルブリケータにドレンコック付
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付