SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-03DG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32140727
品番
AC30A-03DG-12NR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,040
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード