SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-F03D)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
右→左
圧力計
圧力計なし
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
32144412
品番
AC30A-F03D-R
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
圧力計なし
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード