SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-N02G)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
右→左
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
32146372
品番
AC30A-N02G-RZ
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・設定圧力範囲
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード