※6-M21-4-AR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR425)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
(4) 1/2
注文コード
32147928
品番
AR425-N04-R
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(04) 1/2
流れ方向
(R) 右→左
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
(4) 1/2
設定圧力範囲(MPa)
(25) 0.05〜0.83
CADデータダウンロード