曜日別特売
AC30B-03CE2-TV-B AC Series(AC30B-03CE) SMC 32154045

AC Series(AC30B-03CE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード32154045品番AC30B-03CE2-TV-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,230
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ30圧力スイッチ仕様(T) 取付位置:AF+T+AR排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケースフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置:AF+AR+V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする