SMC
AR Series(AR60K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
(-) 左→右
(-) 左→右
(R) 右→左
圧力計
(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32158105
品番
AR60K-F10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,410
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(10) 1
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
60
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能付
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード