SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30B-03E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32159198
品番
AC30B-03E-S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし