SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30B-03M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
30
注文コード
32160783
品番
AC30B-03M-T-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
ボディサイズ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし