SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC10B-60B - エアフィルタ + レギュレータ(AC30B-30000)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32163258
品番
AC30B-03E4-S
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
圧力スイッチ仕様
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ