※6-M22-4-ARM1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.7(標準)
圧力計
圧力計付
連数
1
注文コード
32172534
品番
ARM1000-1B1-N01G
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・圧力計・連数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.7(標準)
ねじの種類
(N) NPT
連数
1
配管
(B1) 個別IN、マニホールド側OUT
圧力計
圧力計付
付属品
(G) 圧力計付
ボディサイズ
(1) 1000
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード