※6-M22-4-ARM1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(1) 0.2
圧力計
圧力計なし
連数
2
注文コード
32172552
品番
ARM1000-2B2-01-1
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・圧力計・連数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(1) 0.2
ねじの種類
(-) Rc
連数
2
配管
(B2) 個別IN、本体側OUT
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
(1) 1000
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード