※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM Series(ARM11AB2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付 デジタル圧力スイッチ出力(-) なし 排気機構リリーフタイプ 注文コード32198048 品番ARM11AB2-357-JZ
参考基準価格(税別)¥16,720 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など181種類から選べます 他の種類を見る
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上 継手(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32 機能(J) 圧力表示機能有 レギュレータブロックの連数(3) 3連 給気ブロック取付位置L側(集中) 表示単位(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi デジタル圧力スイッチ出力(-) なし 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする