※6-M22-3-ARM10-11 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付 デジタル圧力スイッチ出力(-) なし 排気機構リリーフタイプ 注文コード32200096 品番ARM11AB3-312-M
参考基準価格(税別)¥26,570 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など142種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 機能(M) 圧力表示機能有 表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa 継手(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6 ハンドル位置(B) 正面 配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上 レギュレータブロックの連数(3) 3連 給気ブロック取付位置L側(3方弁集中 + 圧力スイッチブロック) デジタル圧力スイッチ出力(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする