※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM Series(ARM11BA1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32202713
品番
ARM11BA1-R34-A
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
機能
(A) 圧力表示機能有
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手
(34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6
圧力計
圧力計付
ハンドル位置
(A) 上
配管位置
(1) IN側: 下、OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード