※6-M22-5-ARM2500-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM2500)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付(背面ねじタイプ) ねじの種類(N) NPT 注文コード32209275 品番ARM2500-09A-N02G1
参考基準価格(税別)¥64,520 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は圧力計・ねじの種類など35種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付(背面ねじタイプ) 排気機構リリーフタイプ ねじの種類(N) NPT 付属品(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-N01 配管方法(A) 共通IN(エンドプレートより取入) ボディサイズ2500 連数(09) 9連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする