※6-M22-5-ARM2500-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM3000)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付(側面ねじタイプ)
ねじの種類
(F) G
注文コード
32209336
品番
ARM3000-03A-F03G2
参考基準価格(税別)
¥26,790
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ねじの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
連数
(03) 3連
配管方法
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
付属品
(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-F01
ボディサイズ
3000
ねじの種類
(F) G
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付(側面ねじタイプ)
CADデータダウンロード