※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 付属品(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側 注文コード32210343 品番ARM5AA1-684-BZ
参考基準価格(税別)¥24,260 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は圧力計・排気機構・付属品など87種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 付属品(B) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: R側 取付方式(A) ダイレクト取付 表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi 配管位置集中給気(IN):(1) 下 レギュレータブロックの連数(6) 6連 IN・OUT継手種類(84) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする