※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32213834
品番
ARM5BB-107
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
取付方式
(B) DINレール取付
レギュレータブロックの連数
(1) 1連
IN・OUT継手種類
(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4
付属品
(-) 圧力計なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
CADデータダウンロード