※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
(A) 圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
注文コード
32214708
品番
ARM5SA-56-AZ
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・表示単位
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(A) 圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
取付け方法
(A) ダイレクト取付
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
IN・OUT継手種類
(56) IN側: ストレートΦ5/32、OUT側: ストレートΦ5/32
CADデータダウンロード