※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
注文コード
32214945
品番
ARM5SB-08-3
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・表示単位
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
取付け方法
(B) DINレール取付
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
圧力計
(-) 圧力計なし
IN・OUT継手種類
(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
排気機構
ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード