曜日別特売
ARM5SB-06-3 ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMC 32214954

※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計(-) 圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa注文コード32214954品番ARM5SB-06-3
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
取付け方法(B) DINレール取付表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa圧力計(-) 圧力計なしIN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする