AW20-02B-7-20-A AW Series(AW20-02B) SMC 32256708

AW Series(AW20-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード32256708 品番AW20-02B-7-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など166種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ20 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32256708 AW20-02B-7-20-A 69507107 AW20-02B-7-20-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする