AW20-F01BG-6R AW Series(AW20-F01BG) SMC 32261206

AW Series(AW20-F01BG)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32261206 品番AW20-F01BG-6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,890
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(R) 右→左 ボディサイズ20 接続口径(01) 1/8 取付方式(B) ブラケット付 圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(6) ナイロンケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32261197
2018-02-12
用途:
エアブラシ塗装のフィルタ・レギュレータとして使用

模型用コンプレッサに付属していたレギュレータに比べ、レスポンスが抜群に良い。さすが一流品だ。これまで設定圧まで下がるのにトリガーを引いてから2秒程かかっていたが、ストレスなく、ほぼ瞬時に吹き付け可能圧に調整してくれる。

 自分と同じ用途で購入される方への購入時の注意点としては、設定圧力はもちろん、接続ネジの種類、管接続口径、圧力計、ケース素材、空気の流れ方向などなど細かく選定できるので自分の持つシステムや使い方をよく考慮しAWシリーズの説明書(SMC社webサイトからダウンロード可能)を読んだ上での選定・購入をお勧めする。
 接続の際にはシームテープを要することと所持するシステムへの接続に必要な接続金具を準備することをお忘れなく!(どれもモノタロウさんで揃います)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする