AW20-F01CH-B AW Series(AW20-F01CH) SMC 32261556

AW Series(AW20-F01CH)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32261556 品番AW20-F01CH-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,880
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 ドレン排出口ドレンコック付 オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 取付(H) セットナット付(パネルマウント用) 取付方式セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(-) 圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする