管接続口径(01) 1/8
ねじの種類(-) Rc
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
圧力計(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ20
取付セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
機能(K) 逆流機能付
排気方式ノンリリーフタイプ
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース