管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
排気機構(-) リリーフタイプ
圧力計(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
流れ方向(R)右→左
ボディサイズ20
取付セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
機能(K) 逆流機能付
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース