AW20K-02H-12 AW Series(AW20K) SMC 32265363

AW Series(AW20K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード32265363 品番AW20K-02H-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,550
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・圧力計など401種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ20 仕様(K) 逆流機能付き 接続口径(02) 1/4 取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用) スイッチ(-) 圧力計なし 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(2) 金属ケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32265363 AW20K-02H-12 52772379 AW20K-02H-12-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする