SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ねじの種類
(F) G
注文コード
32265372
品番
AW20K-F02H-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ねじの種類
など
401
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
仕様
(K) 逆流機能付き
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
スイッチ
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード