AW20K-02BE-JR AW Series(AW20K) SMC 32266386

AW Series(AW20K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(-) オートドレンなし ねじの種類(-) Rc 注文コード32266386 品番AW20K-02BE-JR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・ねじの種類など401種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(R) 右→左 ボディサイズ20 仕様(K) 逆流機能付き 接続口径(02) 1/4 取付方式(B) ブラケット付 スイッチ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(J) ドレンガイド1/8 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする