AW20K-02CE1-1N AW Series(AW20K) SMC 32268793

AW Series(AW20K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 注文コード32268793 品番AW20K-02CE1-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,550
この商品は管接続口径・オートドレン仕様・圧力計など401種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ20 仕様(K) 逆流機能付き 接続口径(02) 1/4 取付方式(-) 取付オプションなし スイッチ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気方式(N) ノンリリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32268793 AW20K-02CE1-1N 52772336 AW20K-02CE1-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW20K SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする