SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-N02BCE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32272284
品番
AW20-N02BCE-12Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,240
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32272284
AW20-N02BCE-12Z
26308583
AW20-N02BCE-12Z-B
AW Series(AW20-N02BCE)
SMC
1個
¥
8,298
税込
¥
9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です