AW20-N02BCE-2NZ AW Series(AW20-N02BCE) SMC 32272327

AW Series(AW20-N02BCE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32272327 品番AW20-N02BCE-2NZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,240
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT 圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式(N) ノンリリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする