SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-N02H)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32276003
品番
AW20-N02H-16CZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32276003
AW20-N02H-16CZ
52773745
AW20-N02H-16CZ-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20
SMC
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です