AW30-03BG-7-10-A AW Series(AW30-03) SMC 32279503

AW Series(AW30-03)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし注文コード32279503品番AW30-03BG-7-10-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
管接続口径Rc3/8設定圧力(MPa)0.05~0.7ボディサイズ30ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32279503AW30-03BG-7-10-A70838516AW30-03BG-7-10-DAW30-03BG-7-10-A AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 70838516AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする