AW30-03BE-1W-B AW Series(AW30-03) SMC 32279738

AW Series(AW30-03)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様(-) オートドレンなし注文コード32279738品番AW30-03BE-1W-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,380
管接続口径(03) 3/8設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法ブラケット付ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32279738AW30-03BE-1W-B62815588AW30-03BE-1W-DAW30-03BE-1W-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 62815588AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする