AW30-03BG-27JR-2-A AW Series(AW30-03) SMC 32280036

AW Series(AW30-03)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし注文コード32280036品番AW30-03BG-27JR-2-A
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
管接続口径Rc3/8設定圧力(MPa)0.05~0.7ボディサイズ30ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする