SMC
AW Series(AW30-03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32282127
品番
AW30-03BE4-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,350
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
359
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32282127
AW30-03BE4-1R
52774305
AW30-03BE4-1R-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です