AW30-03-B-X406 AW Series(AW30-3) SMC 32282906

AW Series(AW30-3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32282906 品番AW30-03-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,440
この商品は設定圧力22種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc 圧力計(-) 圧力計なし オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ30 仕様(-X406) 0.4 MPa設定 機能(-) 逆流機能なし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする